Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
DIN 11024 Verende borgclips: betrouwbare borging onder dynamische belasting
In mechanische verbindingen waar snelheid van montage en bedrijfszekerheid samenkomen, biedt DIN 11024 een praktische en veilige borgoplossing. Deze verende borgclips worden veel toegepast op assen, pennen en bouten in constructies waar onderdelen eenvoudig gemonteerd en gedemonteerd moeten worden, maar tegelijkertijd goed geborgd moeten blijven tijdens gebruik.
DIN 11024 is ontworpen voor toepassingen waar trillingen, beweging of wisselende belasting optreden. De clip voorkomt dat een pen of as zich ongewenst terugtrekt uit een boring, terwijl demontage zonder speciaal gereedschap mogelijk blijft.
Toepassingen in landbouw, machinebouw en constructie
DIN 11024 verende borgclips worden veel gebruikt in landbouwmachines, aanhangwagens, hefmechanismen, koppelingen en scharnierverbindingen. In deze toepassingen worden pennen of assen vaak tijdelijk gefixeerd, bijvoorbeeld bij verstelbare constructies of snelkoppelverbindingen.
In combinatie met borgpennen of assen ontstaat een eenvoudige maar effectieve borging. Deze verende clip wordt toegepast in situaties waar een pen axiaal geborgd moet blijven, terwijl snelle demontage mogelijk blijft. Binnen dezelfde bevestigingscategorie vindt u bij Fabory onder meer DIN 1481 spanpennen voor vaste penverbindingen en andere mechanische borgoplossingen voor as- en penconstructies.
Door de verende werking blijft de clip onder spanning staan tegen de pen, waardoor deze tijdens gebruik niet loskomt.
Constructie en werking
DIN 11024 verende borgclips zijn gevormd uit veerstaal of roestvast staal en hebben een kenmerkende gebogen vorm. De clip wordt over een borgpen of as geschoven en klemt zich vast door zijn elastische spanning.
De montage vereist geen speciaal gereedschap. U schuift de clip handmatig over de pen tot deze stevig vastzit. Dankzij de veerkracht ontstaat een constante klemdruk. Hierdoor blijft de verbinding geborgd, ook bij lichte trillingen of beweging.
Bij onderhoud of demontage wordt de clip eenvoudig verwijderd en opnieuw gebruikt, mits deze niet vervormd is.
Voordelen van DIN 11024 verende borgclips
- Snelle montage en demontage zonder gereedschap
- Betrouwbare borging bij trillingen
- Geschikt voor hergebruik bij correcte toepassing
- Compact ontwerp zonder uitstekende schroefdraad
- Breed inzetbaar in mechanische verbindingen
Materialen en oppervlaktebehandeling
Fabory levert DIN 11024 verende borgclips in twee uitvoeringen:
Verenstaal elektrolytisch verzinkt
Deze uitvoering combineert hoge veerkracht met een zinklaag voor bescherming tegen corrosie. De elektrolytische verzinking biedt basisbescherming in droge en licht vochtige omgevingen. Deze variant wordt veel toegepast in algemene machinebouw en landbouwtoepassingen.
Roestvast staal A2
Voor omgevingen met verhoogde vochtbelasting of buitentoepassingen is de RVS A2 uitvoering geschikt. Deze uitvoering biedt goede corrosiebestendigheid en behoudt zijn veerkracht onder normale temperatuuromstandigheden. RVS A2 wordt veel gebruikt in buitentoepassingen, lichte maritieme omgevingen en installaties waar roestvorming ongewenst is.
De keuze tussen verzinkt verenstaal en RVS A2 hangt af van de omgeving en belasting.
DIN 11024 versus andere borgoplossingen
DIN 11024 biedt een snelle en herbruikbare oplossing voor het axiaal borgen van pennen en assen. De clip wordt zonder vervorming geplaatst en verwijderd, wat deze geschikt maakt voor verbindingen die regelmatig gemonteerd en gedemonteerd worden.
Ten opzichte van borgmoeren volgens DIN 985 of DIN 982 is DIN 11024 bedoeld voor as- en penverbindingen en niet voor schroefdraadverbindingen. De clip vervangt dus geen moer, maar borgt een axiale pen of as tegen ongewenste verplaatsing.
Voor constructieve staalverbindingen worden doorgaans zeskantbouten volgens DIN 933 toegepast in combinatie met borgmoeren volgens DIN 985. DIN 11024 richt zich specifiek op snelborging in mechanische penverbindingen waar verstelbaarheid en eenvoudige demontage belangrijk zijn.
DIN 11024 verende borgclips bestellen op Fabory.com
Op Fabory.com vindt u DIN 11024 verende borgclips in verschillende diameters, afgestemd op gangbare penmaten. U selecteert eenvoudig de juiste uitvoering op basis van diameter en materiaalsoort.
Binnen dezelfde bevestigingscategorie vindt u ook DIN 94 splitpennen, DIN 1481 spanpennen en diverse borgmiddelen voor mechanische verbindingen. Zo stelt u een technisch correcte en veilige borgoplossing samen.
Veelgestelde vragen over DIN 11024 verende borgclips
Wanneer kies ik voor een DIN 11024 borgclip in plaats van een splitpen?
Een DIN 11024 borgclip is geschikt wanneer snelle montage en demontage gewenst zijn. De clip kan zonder ombuigen worden geplaatst en verwijderd. Dit is ideaal bij verstelbare constructies of onderdelen die regelmatig worden losgenomen. Een splitpen biedt een meer permanente borging maar is minder praktisch bij frequente demontage.
Zijn DIN 11024 clips geschikt voor buitentoepassingen?
Ja, mits de juiste materiaalkeuze wordt gemaakt. Voor standaard buitengebruik is een RVS A2 uitvoering geschikt. In droge binnenomgevingen volstaat elektrolytisch verzinkt verenstaal. De keuze hangt af van vochtbelasting en corrosierisico.
Kunnen verende borgclips hergebruikt worden?
Ja, mits de clip niet vervormd is en zijn veerkracht behoudt. Controleer bij demontage of de clip nog voldoende spanning heeft. Wanneer de vorm is veranderd of de spanning zichtbaar afgenomen is, vervanging aanbevolen voor veilige borging.
Hoe bepaal ik de juiste maat DIN 11024 borgclip?
De maat van de borgclip wordt afgestemd op de diameter van de pen of as die geborgd wordt. De binnendiameter van de clip moet overeenkomen met de nominale diameter van de pen. Raadpleeg de productspecificaties om de juiste maat te selecteren.
Is DIN 11024 geschikt voor zware mechanische belasting?
DIN 11024 is bedoeld voor axiale borging van pennen en assen. Voor zwaar belastte schroefdraadverbindingen zijn andere oplossingen zoals borgmoeren of borgplaten geschikt. De clip voorkomt dat een pen uit zijn boring schuift, maar vervangt geen constructieve boutverbinding.