Bevestigingsmiddelen voor staalbouw: keuzegids
Bevestigingsmiddelen voor staalconstructies specificeren? EN 15048 geldt voor niet-voorgespannen constructieve boutsets en EN 14399 voor hoogsterkteboutsets die bedoeld zijn voor voorspanning. Voor staal-betonverbindingen moeten belasting, ondergrond, montage en beoordelingen afzonderlijk worden gecontroleerd.
Deze gids helpt engineers en inkopers bij het vergelijken van normen, boutsystemen, verankeringen en vereiste documenten voor staalbouwprojecten.
Welke bevestigingsmiddelen worden in staalbouw gebruikt?
In de staalbouw worden constructieve boutsets, mechanische en chemische ankers, betonschroeven, draadstangen en standaard bevestigingsmiddelen gebruikt. Het verbindingsontwerp, de belasting en de omgeving bepalen wat geschikt is.
Constructieve boutverbindingen
Staal-staalverbindingen kunnen voorgespannen of niet-voorgespannen sets vereisen. Controleer het volledige systeem en de montagemethode.
Bekijk de normenVerankeringssystemen
Bij staal-betonverbindingen moeten betonconditie, belasting, verankeringsdiepte, randafstanden en productbeoordelingen worden gecontroleerd.
Bevestigingsmethoden vergelijkenTechnische documentatie
Controleer conformiteit, technische beoordelingen, keuringsdocumenten en traceerbaarheid voordat u bestelt.
Documentatie bekijkenEN 15048 versus EN 14399: wat is het verschil?
EN 15048 geldt voor niet-voorgespannen constructieve boutsets (SB). EN 14399 betreft hoogsterkteboutsets voor voorspanning. Vergelijkbare boutafmetingen maken de systemen niet uitwisselbaar.
| Selectiecriterium | EN 15048 | EN 14399 |
|---|---|---|
| Type set | Niet-voorgespannen constructieve boutsets (SB) | Hoogsterkteboutsets voor voorgespannen verbindingen |
| Voorspanning | Geen voorgeschreven gecontroleerde voorspanning | Voorspanning volgens het verbindingsontwerp |
| Selectiebasis | Verbindingsontwerp, specificatie van de set en uitvoeringseisen | Verbindingsontwerp, volledige set, aanhaalmethode en uitvoeringseisen |
| Controle bij inkoop | Bestel de juiste, conforme boutset | Bestel compatibele onderdelen als complete set en controleer de montagemethode |
Deze vergelijking is algemene informatie. Het projectontwerp, de geldende normen en montage-instructies zijn leidend.
HV- versus HR-boutsets voor staalconstructies
HV en HR zijn verschillende systemen binnen EN 14399. HR valt onder EN 14399-3 en HV onder EN 14399-4. Bouten, moeren en ringen uit deze systemen mogen niet worden gemengd.
HV-systeem
Voorgespannen systeem volgens EN 14399-4, met een andere moer- en schroefdraadgeometrie dan HR. Controleer de projectspecificatie.
HR-systeem
Voorgespannen systeem volgens EN 14399-3, met een ander componentontwerp dan HV. HR wordt veel toegepast in de Britse staalbouw.
Hoe kiest u bevestigingen voor staal op beton?
Mechanische en chemische achteraf geplaatste ankers bevestigen voetplaten, consoles en ondersteuningen aan beton. Kies op basis van belastingen, ondergrondconditie en beoordeelde toepassing, niet alleen op diameter.
Mechanische ankers
Spreidankers en betonschroeven dragen belastingen over via mechanische verankering. Controleer productbeoordeling en installatievoorwaarden.
Bekijk mechanische ankersChemische ankers
Injectie- of harssystemen worden toegepast met goedgekeurde draadstangen of andere geschikte elementen. Boorgatreiniging, temperatuur en uitharding beïnvloeden de prestaties.
Bekijk chemische ankersWat moet u controleren bij ankerselectie?
- Ondergrond: betonsterkte en gescheurd of ongescheurd beton.
- Belasting en geometrie: trek, afschuiving, randafstand, hart-op-hartafstand en plaatdikte.
- Montage: boren, boorgatreiniging, verankeringsdiepte, aanhaalmoment en uitharding.
- Omgeving: corrosie, temperatuur, brand en bijzondere blootstelling.
- Beoordelingen: product-ETA of andere beoordeling en waar van toepassing EN 1992-4.
Draadstangen en draadeinden voor staalbouw
Draadstangen en draadeinden worden gebruikt voor draagconstructies, ophangingen en voetverbindingen. Controleer sterkteklasse, afmetingen, materiaal, afwerking en compatibiliteit.
Gebruik voor chemische verankeringen uitsluitend draadstangen en ankersystemen die onder de betreffende beoordeling vallen. Een standaard draadstang is niet automatisch een goedgekeurd ankeronderdeel.
ETA-, DoP- en certificeringseisen
De vereiste documenten hangen af van het product, de toepassing, de afzetmarkt en de projectspecificatie. Controleer deze vóór de aankoop.
Europese technische beoordeling (ETA)
Een ETA beoordeelt omschreven productprestaties. Controleer het toepassingsgebied, de ondergrond en de montagevoorwaarden.
Prestatieverklaring (DoP)
Een DoP verklaart de productprestaties volgens de toepasselijke bouwproductenregels. Het is niet hetzelfde document als een ETA.
CE-markering en marktregels
Controleer toepasselijke markering en bewijsstukken voor product en markt. Niet voor elk bevestigingsmiddel gelden dezelfde regels.
Certificaten en traceerbaarheid
Vraag waar nodig keuringsdocumenten, bijvoorbeeld EN 10204 type 3.1, en batchidentificatie aan. Deze vervangen geen DoP of technische beoordeling.
Controlelijst voor constructieve bevestigingsmiddelen
Vijf controles voor ontwerp, inkoop, montage en kwaliteit.
- Bevestig het verbindingsontwerp: staal-staal of staal-beton en of gecontroleerde voorspanning nodig is.
- Specificeer de complete set: norm, systeem, maat, klasse, materiaal, afwerking en compatibele onderdelen.
- Controleer gebruiksomstandigheden: belastingen, corrosie, temperatuur en projecteisen.
- Plan de montage: boren, aandraaien, verankeringsdiepte, uitharding en vakbekwaamheid.
- Leg het documentatiepakket vast: verklaringen, beoordelingen, keuringscertificaten en traceerbaarheid.
Veelgestelde vragen over constructieve bevestigingsmiddelen
Wat is het verschil tussen EN 15048 en EN 14399?
EN 15048 betreft niet-voorgespannen constructieve boutsets. EN 14399 betreft hoogsterkteboutsets voor voorspanning. De keuze volgt uit het constructieve ontwerp en de projectspecificatie.
Zijn HV- en HR-bouten onderling uitwisselbaar?
Nee. HV en HR zijn verschillende EN 14399-systemen. Meng geen bouten, moeren of ringen uit verschillende systemen.
Wat is een constructieve boutset?
Een constructieve boutset is een bij elkaar horend geheel van bevestigingsonderdelen voor een constructieve verbinding, volgens de toepasselijke norm gespecificeerd en geleverd.
Wat is het verschil tussen mechanische en chemische ankers?
Mechanische ankers werken via mechanische verankering. Chemische ankers gebruiken een beoordeeld hars- of injectiesysteem met geschikte stalen onderdelen.
Wat is het verschil tussen een ETA en een DoP?
Een ETA beschrijft beoordeelde productprestaties. Een DoP is de prestatieverklaring van de fabrikant volgens toepasselijke regels. Ze hebben verschillende functies.
Welke documenten moet ik controleren voor constructieve bevestigingsmiddelen?
Controleer afhankelijk van de toepassing productidentificatie, verklaringen, conformiteit, eventuele ETA, keuringscertificaten en traceerbaarheid.
Ontdek Fabory-producten en expertise voor staalbouw
Bekijk relevante Fabory-productgroepen en neem contact op bij vragen over specificatie, levering of documentatie.
Constructieve boutsets
Bekijk niet-voorgespannen EN 15048-sets en hoogsterkte-EN 14399-systemen.
Betonbevestigingen
Vergelijk mechanische en chemische ankers.
Ondersteuning voor staalbouw
Ontdek producten en diensten van Fabory of neem contact op met een specialist.
Algemene technische informatie. Volg actuele berekeningen, normen, beoordelingen en fabrikantvoorschriften. Technische controle is vereist vóór publicatie.
Ondersteuning nodig bij constructieve bevestigingsmiddelen?
Fabory helpt met boutsets, verankeringsoplossingen, productkeuze en projectdocumentatie.
Creating peace of mind.