text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Staal Blank |12| M8


Deze zeskantmoer is uitgevoerd volgens DIN 934 en vervaardigd uit blank staal, staal zonder coating of oppervlaktebehandeling. Het materiaal is sterk, maar biedt van zichzelf nauwelijks bescherming tegen corrosie. De moer heeft sterkteklasse |12| en is voorzien van metrische schroefdraad. Let op: klasse |12| moeren hebben een sterkte volgens DIN 267-4 en zijn minder belastbaar dan een klasse 12 moer volgens ISO 898-2. Bij een mechanische overbelasting kan de schroefdraad van de moer of bout strippen.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |12|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fabory
Klasse |12|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.83
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
m 6.5
P 1.25
s 13

Omschrijving

Deze zeskantmoer is uitgevoerd volgens DIN 934 en vervaardigd uit blank staal, staal zonder coating of oppervlaktebehandeling. Het materiaal is sterk, maar biedt van zichzelf nauwelijks bescherming tegen corrosie. De moer heeft sterkteklasse |12| en is voorzien van metrische schroefdraad. Let op: klasse |12| moeren hebben een sterkte volgens DIN 267-4 en zijn minder belastbaar dan een klasse 12 moer volgens ISO 898-2. Bij een mechanische overbelasting kan de schroefdraad van de moer of bout strippen.

Normeringen

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 04190.080.001
EAN 8715492123121
UBB 950355326881
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.