text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Przy odbiorze zamówienia w sklepie stacjonarnym Fabory w Poznaniu naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 PLN

News banner_Updates from Fabory
Jochem Oerlemans - Product Category manager at Fabory

    Autor: Jochem Oerlemans                                   Data: 04/06/2026

Oferta Lubrinox rozszerzona o ponad 1 200 nowych pozycji

Fabory znacząco rozszerzyło swoje portfolio Lubrinox, dodając do oferty ponad 1 200 nowych elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Dzięki temu rozszerzeniu producenci, konstruktorzy maszyn oraz specjaliści ds. utrzymania ruchu mogą łatwiej niż kiedykolwiek korzystać z rozwiązania zaprojektowanego w celu eliminacji zjawiska gallingu przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności montażu. Lubrinox to innowacyjna gama wstępnie smarowanych elementów złącznych ze stali nierdzewnej firmy Fabory. Każdy element złączny jest dostarczany ze specjalistyczną powłoką o wysokiej wydajności, która zmniejsza tarcie, zapobiega zjawisku zimnego zgrzewania (galling) oraz zapewnia bardziej powtarzalne parametry montażu w porównaniu z konwencjonalnymi elementami złącznymi ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie przemysłu

Wraz z rosnącym zastosowaniem elementów złącznych ze stali nierdzewnej w branżach takich jak przetwórstwo spożywcze, budowa maszyn, przemysł petrochemiczny, produkcja urządzeń medycznych oraz infrastruktura, problemy związane z gallingiem pozostają powszechnym wyzwaniem. Elementy złączne, które zacierają się podczas montażu, mogą prowadzić do uszkodzenia komponentów, wydłużenia czasu montażu, trudności serwisowych oraz kosztownych przestojów. Rozszerzona oferta Lubrinox zapewnia inżynierom i działom zakupów dostęp do szerszego wyboru najczęściej stosowanych elementów złącznych ze stali nierdzewnej, przy zachowaniu tych samych właściwości przeciw zacieraniu, które przyczyniły się do rosnącej popularności Lubrinox w całej Europie.

Dlaczego Lubrinox?

W przeciwieństwie do tradycyjnych elementów złącznych ze stali nierdzewnej, które często wymagają dodatkowego smarowania podczas montażu, elementy złączne Lubrinox są gotowe do instalacji od razu po dostawie.

Najważniejsze korzyści:

  • Zmniejszone ryzyko gallingu i zimnego zgrzewania
  • Szybszy i bardziej powtarzalny montaż
  • Brak konieczności stosowania dodatkowych środków smarnych
  • Czysty, suchy montaż bez ryzyka zanieczyszczenia
  • Możliwość stosowania z klejami do zabezpieczania gwintów
  • Powłoka zgodna z wymaganiami przemysłu spożywczego
  • Pełna identyfikowalność partii

Eliminując konieczność ręcznego smarowania, Lubrinox pomaga producentom zwiększać produktywność, jednocześnie obniżając całkowity koszt posiadania dzięki ograniczeniu różnic w procesie montażu oraz redukcji kosztów operacyjnych.

Viscon, specjalista w budowie maszyn automatyzujących procesy w przemyśle spożywczym, jest doskonałym przykładem takich korzyści. Zastąpienie dotychczasowych nierdzewnych elementów złącznych rozwiązaniami Lubrinox pozwoliło skrócić proces instalacji i zapewnić niezawodne działanie. Poznaj wszystkie korzyści, których doświadczyła firma Viscon /p>

Większy wybór, ta sama sprawdzona skuteczność

Dodanie ponad 1 200 nowych pozycji oznacza, że klienci mają teraz dostęp do jeszcze szerszej gamy produktów Lubrinox w najpopularniejszych normach i wymiarach. Rozszerzona oferta wspiera zarówno środowiska produkcyjne OEM, jak i działania utrzymania ruchu, gdzie niezawodność, efektywność i łatwość montażu mają kluczowe znaczenie. Klientom poszukującym maksymalnej ochrony przed gallingiem Fabory nadal rekomenduje stosowanie śrub z powłoką Lubrinox w połączeniu z nakrętkami z powłoką Lubrinox, co zapewnia optymalną ochronę przed zacieraniem w całym połączeniu.

Wspieranie niezawodnej produkcji

Ponieważ producenci nadal koncentrują się na ograniczaniu przestojów i poprawie efektywności procesów, rozwiązania z zakresu elementów złącznych odgrywają ważniejszą rolę niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki rozszerzonej ofercie Lubrinox firma Fabory pomaga klientom upraszczać procesy montażowe, ograniczać wyzwania związane z utrzymaniem ruchu oraz zwiększać długoterminową niezawodność w szerokim zakresie zastosowań. Pełna gama produktów Lubrinox jest już dostępna w sklepie internetowym lub za pośrednictwem przedstawiciela Fabory.

Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.