Cet écrou hexagonal MF est fabriqué en acier brut, un acier dépourvu de revêtement ou de traitement de surface. Ce matériau se distingue par sa robustesse, mais n'offre en lui-même qu'une protection très limitée contre la corrosion. L'écrou est normalisé selon les normes DIN 934 et ISO 8673, et doté d'un filetage métrique à pas fin. Avec sa classe de résistance 6, il est parfaitement adapté à un usage combiné avec des boulons et des vis de classe de résistance 6.8 ou inférieure.