Goupilles fendues
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
Goupilles & clavettes
Goupilles fendues
55700
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
Goupille cylindrique fendue DIN 94 Acier inoxydable (Inox) A4
Previous
Next
Numéro d'article
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Info
D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Spécifications
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Info
D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Code Douanier
Voir
Normes
DIN
94
ISO
1234
NEN
182
NF
E25-774
Télécharger des informations supplémentaires
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.