text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Visseuse revolver


Numéro d'article YD-40PZYOK
Diamètre
Poids de la machine (kg) 0.52
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 100
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 14000
Vibrations (m/s²) 3.7
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 6.5 mm
Poids de la machine (kg) 0.52
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 100
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 14000
Vibrations (m/s²) 3.7
Taille de l'entraînement (bit) 1/4
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 15
Couple de serrage maximal (Nm) 15
Niveau de pression acoustique max. 89
Taille de filetage maximale (métrique) 4
Volume d'air requis 1.6
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Yokota
Poids par pièce (g) 573.3
Code Douanier
Type Pistool

Numéros d'articles

Numéro d'article YD-40PZYOK
EAN 8717981106462
UBB 500619097222
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant YD-40PZ
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.