text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Visseuse revolver


Cette visseuse de Yokota est équipée d'un limiteur de couple. Particulièrement conçue pour les applications de montage dans l'industrie. Caractéristiques: * Conception ergonomique, bien équilibrée * Compacte et légère * Couple réglable en continu * Évacuation de l'air par la poignée, insonorisation

Numéro d'article E2013.000.140
Diamètre
Poids de la machine (kg) 1.2
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 96
Insertion d'outils 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 6.5 mm
Poids de la machine (kg) 1.2
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 96
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 1650
Vibrations (m/s²) 3.9
Taille de l'entraînement (bit) 1/4
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 6.6
Couple de serrage maximal (Nm) 1
Couple de serrage réglable Oui
Niveau de pression acoustique max. 85
Taille de filetage maximale (métrique) 5
Volume d'air requis 5.8
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Yokota
Poids par pièce (g) 1200
Code Douanier
Type Pistool

La description

Cette visseuse de Yokota est équipée d'un limiteur de couple. Particulièrement conçue pour les applications de montage dans l'industrie. Caractéristiques: * Conception ergonomique, bien équilibrée * Compacte et légère * Couple réglable en continu * Évacuation de l'air par la poignée, insonorisation

Numéros d'articles

Numéro d'article E2013.000.140
EAN 8717981000654
UBB 500504316471
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant YD-5PHCA
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.