text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Visseuse droite


Numéro d'article YD-5AYOK
Diamètre
Poids de la machine (kg) 0.85
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 102
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 10000
Vibrations (m/s²) 6.1
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 6.5 mm
Poids de la machine (kg) 0.85
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 102
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 10000
Vibrations (m/s²) 6.1
Taille de l'entraînement (bit) 1/4
Entrée d'air côté appareil Autre
Couple de desserrage maximal (Nm) 15.5
Couple de serrage maximal (Nm) 15.5
Niveau de pression acoustique max. 91
Taille de filetage maximale (métrique) 6
Volume d'air requis 3.2
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Yokota
Poids par pièce (g) 937.125
Code Douanier
Type Recht

Numéros d'articles

Numéro d'article YD-5AYOK
EAN 8717981106479
UBB 500619097487
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant YD-5A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.