text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison d'une panne mondiale des services Microsoft, nous ne pouvons actuellement ni envoyer ni recevoir d'e-mails. Nous vous recommandons de nous contacter par téléphone ou de passer votre commande sur notre boutique en ligne.

Yokota Meuleuses Verticale 230mmx22mm


Numéro d'article 7VC-6500FSYOK
Vitesse de rotation (1/min) 6500
Poids de la machine (kg) 4.2
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre max. de disque (mm) 230
Vibrations (m/s²) 3
Logement d'outil (mm) 22
Entrée d'air côté appareil Autre
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation (1/min) 6500
Poids de la machine (kg) 4.2
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre max. de disque (mm) 230
Vibrations (m/s²) 3
Logement d'outil (mm) 22
Entrée d'air côté appareil Autre
Niveau de pression acoustique max. 82
Volume d'air requis 23
Dimension du filetage 5/8
Marque Yokota
Wattage 1.74
Poids par pièce (g) 4410
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 7VC-6500FSYOK
EAN 8717981085880
UBB 500619140865
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant 7VC-6500FS
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.