text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Meuleuse d'angle 180x22mm


Cette meuleuse d'angle à air comprimé de Yokota est utilisée pour le tronçonnage et la rectification. Une machine industrielle de qualité supérieure. La meuleuse est livrée avec un régulateur intégré qui assure une sécurité maximale et un régime précis, pour un fonctionnement optimal. Le moteur pneumatique a une puissance élevée. Caractéristiques : * Conception ergonomique, bien équilibrée * Compacte et légère * Pour le tronçonnage et la rectification * Évacuation de l'air insonorisée * Équipée de manière standard d'une poignée latérale, vibration reduit

Numéro d'article E2023.000.130
Diamètre
Vitesse de rotation (1/min) 8500
Poids de la machine (kg) 2.9
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 96
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 13 mm
Vitesse de rotation (1/min) 8500
Poids de la machine (kg) 2.9
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 96
Insertion d'outils 5/8 pouce
Diamètre max. de disque (mm) 180
Vibrations (m/s²) 2.7
Entrée d'air côté appareil Autre
Niveau de pression acoustique max. 85
Volume d'air requis 16.7
Dimension du filetage 5/8
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Yokota
Wattage 1.12
Poids par pièce (g) 2900
Code Douanier
Type Angle Grinder

La description

Cette meuleuse d'angle à air comprimé de Yokota est utilisée pour le tronçonnage et la rectification. Une machine industrielle de qualité supérieure. La meuleuse est livrée avec un régulateur intégré qui assure une sécurité maximale et un régime précis, pour un fonctionnement optimal. Le moteur pneumatique a une puissance élevée. Caractéristiques : * Conception ergonomique, bien équilibrée * Compacte et légère * Pour le tronçonnage et la rectification * Évacuation de l'air insonorisée * Équipée de manière standard d'une poignée latérale, vibration reduit

Numéros d'articles

Numéro d'article E2023.000.130
EAN 8717981000098
UBB 500504316133
UNSPSC 27112749
N° Article du fabricant G-70EF
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.