text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Meuleuse d'angle 115 x 22mm


Numéro d'article G-40EFYOK
Vitesse de rotation (1/min) 13000
Poids de la machine (kg) 1.4
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 95
Insertion d'outils 7/16 pouce
Diamètre max. de disque (mm) 115
Vibrations (m/s²) 3.3
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation (1/min) 13000
Poids de la machine (kg) 1.4
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 95
Insertion d'outils 7/16 pouce
Diamètre max. de disque (mm) 115
Vibrations (m/s²) 3.3
Entrée d'air côté appareil Autre
Niveau de pression acoustique max. 84
Volume d'air requis 10.8
Dimension du filetage 7/16
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Yokota
Poids par pièce (g) 1543.5
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article G-40EFYOK
EAN 8717981000074
UBB 500619054496
UNSPSC 27112749
N° Article du fabricant G-40EF
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.