text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Meleuse radiale 65 x 9½ mm


Numéro d'article GS-2EFSYOK
Vitesse de rotation (1/min) 14000
Poids de la machine (kg) 1.3
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 92
Diamètre max. de disque (mm) 65
Vibrations (m/s²) 3.4
Logement d'outil (mm) 9.5
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation (1/min) 14000
Poids de la machine (kg) 1.3
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 92
Diamètre max. de disque (mm) 65
Vibrations (m/s²) 3.4
Logement d'outil (mm) 9.5
Entrée d'air côté appareil Autre
Niveau de pression acoustique max. 81
Volume d'air requis 10
Dimension du filetage 3/8 x 16
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Yokota
Poids par pièce (g) 1433.25
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article GS-2EFSYOK
EAN 8717981148387
UBB 500619054801
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant GS-2EFS
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.