text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Marteau pneumatique


Numéro d'article BRH-6YOK
Course (mm) 60
Poids de la machine (kg) 1.4
Pression de service max. (bar) 6.3
Énergie de frappe max. (J) 9
Nombre d'impacts (1/min) 3500
Vibrations (m/s²) 17
Entrée d'air côté appareil Autre
Emballé par 1

Spécifications

Course (mm) 60
Poids de la machine (kg) 1.4
Pression de service max. (bar) 6.3
Énergie de frappe max. (J) 9
Nombre d'impacts (1/min) 3500
Vibrations (m/s²) 17
Entrée d'air côté appareil Autre
Niveau de pression acoustique max. 95
Volume d'air requis 6.6
Marque Yokota
Poids par pièce (g) 1470
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article BRH-6YOK
EAN 8717981040858
UBB 500618714355
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant BRH-6
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.