text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison d'une panne mondiale des services Microsoft, nous ne pouvons actuellement ni envoyer ni recevoir d'e-mails. Nous vous recommandons de nous contacter par téléphone ou de passer votre commande sur notre boutique en ligne.

Yokota Dérouilleur


Numéro d'article YK-2YOK
Poids de la machine (kg) 2.5
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 102
Nombre d'impacts (1/min) 8000
Vibrations (m/s²) 8.4
Entrée d'air côté appareil Autre
Niveau de pression acoustique max. 91
Emballé par 1

Spécifications

Poids de la machine (kg) 2.5
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 102
Nombre d'impacts (1/min) 8000
Vibrations (m/s²) 8.4
Entrée d'air côté appareil Autre
Niveau de pression acoustique max. 91
Volume d'air requis 6
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Yokota
Poids par pièce (g) 2756.25
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article YK-2YOK
EAN 8717981069927
UBB 500619100844
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant YK-2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.