text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Sac à outils extensible Polyester Noir/Rouge 555 x 190 x 165mm


Sac à outils étiré Fabriqué en tissu polyester résistant. Pour les outils dune longueur maximale de 450 mm. Avec deux compartiments au dos. Avec poignée et bandoulière réglable. Courroie de fermeture en cuir. - Dimension extérieure (intérieure) largeur mm : 175mm 165mm- Dimension extérieure (intérieure) hauteur mm : 200mm 190mm- Dimension extérieure (intérieure) profondeur mm : 555mm

Numéro d'article 6P741607
Couleur Noir
Largeur 555
Modèle Sac
Hauteur 190
Profondeur 165
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Largeur 555
Modèle Sac
Hauteur 190
Profondeur 165
Classe de qualité Polyester (PET)
Matériau Matière
Étrier de cadenas Non
Enroulable Non
Avec bandoulière Oui
Rouge de sécurité Non
Compartiment amovible Non
Avec mousse Non
Avec séparateur Non
Avec poignée télescopique Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 1510
Code Douanier

La description

Sac à outils étiré Fabriqué en tissu polyester résistant. Pour les outils dune longueur maximale de 450 mm. Avec deux compartiments au dos. Avec poignée et bandoulière réglable. Courroie de fermeture en cuir. - Dimension extérieure (intérieure) largeur mm : 175mm 165mm- Dimension extérieure (intérieure) hauteur mm : 200mm 190mm- Dimension extérieure (intérieure) profondeur mm : 555mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 6P741607
EAN 4003773071358
UBB 500641798516
UNSPSC 24112403
N° Article du fabricant 00 21 07 LE
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.