text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de pinces/jeu d'outils 7 pièces gaines multicomposant/revêt. plastique coffr


Boîte à outils RED Electric Set 2 Mallette en plastique de haute qualité, polyvalente et résistante aux chocs. Insert en mousse avec structure en nid dabeille pour léquipement variable. Dimensions extérieures (L x H x P) : 340 x 56 x 275 mm. Toutes les pinces et tournevis sauf la pince à pompe à eau. Testé VDE selon DIN EN/IEC 60900. Contenu : 1 x 03 06 180 Knipex Pince combinée (180 mm), 1 x 88 03 180 Knipex Pince Alligator® pour pompe à eau (180 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Pince coupante diagonale (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Pince coupante latérale (Pince bec de cigogne) (200 mm), 1 x 006100 Tournevis Wera pour vis à fente 160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 006152 Tournevis Wera pour vis cruciformes Phillips® 162i PH (PH1 x 80 mm), 1 x 006115 Tournevis Wera pour vis à fente 160 i (0,8 x 4,0 x 100 mm),

Numéro d'article K1392.002.115
Ensemble de monteur électricien Oui
Nombre de cisailles à câbles 1
Nombre de tournevis cruciformes PH 1
Nombre de tournevis plats 1
Nombre total d'outils 7
Emballé par 1

Spécifications

Ensemble de monteur électricien Oui
Nombre de cisailles à câbles 1
Nombre de tournevis cruciformes PH 1
Nombre de tournevis plats 1
Nombre total d'outils 7
Nombre de pinces 4
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 1530
Code Douanier
Type Tool Set

La description

Boîte à outils RED Electric Set 2 Mallette en plastique de haute qualité, polyvalente et résistante aux chocs. Insert en mousse avec structure en nid dabeille pour léquipement variable. Dimensions extérieures (L x H x P) : 340 x 56 x 275 mm. Toutes les pinces et tournevis sauf la pince à pompe à eau. Testé VDE selon DIN EN/IEC 60900. Contenu : 1 x 03 06 180 Knipex Pince combinée (180 mm), 1 x 88 03 180 Knipex Pince Alligator® pour pompe à eau (180 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Pince coupante diagonale (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Pince coupante latérale (Pince bec de cigogne) (200 mm), 1 x 006100 Tournevis Wera pour vis à fente 160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 006152 Tournevis Wera pour vis cruciformes Phillips® 162i PH (PH1 x 80 mm), 1 x 006115 Tournevis Wera pour vis à fente 160 i (0,8 x 4,0 x 100 mm),

Numéros d'articles

Numéro d'article K1392.002.115
EAN 4003773042853
UBB 240120681285
UNSPSC 27112137
N° Article du fabricant 00 21 15
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.