text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lampe frontale équipée d'un cordon Dyneema


Faisceau lumineux très large (1,6 m à 1 m de distance).2 modes d'éclairage numérique : faible (20 %) et puissant (100 %).Verre optique.Une seule vis à serrer à la main pour régler l'inclinaison.Câble en PVC résistant au froid (jusqu'à -40°).Coussinets et sangles élastiques haute performance pour un confort maximum.Piles incluses.Pour un éclairage de près.Compacte, extrêmement légère et durable.Convient pour le travail en hauteur.Le câble de sécurité en matière textile inusable garantit une ergonomie et une totale fonctionnalité.Plaque de couleur indiquant le poids maximum supporté par la longe.Selon les normes définies par le procédé de prévention de chute d’objets DROPS

Numéro d'article 9T528122
Modèle Lampe de chapeau
Couleur du boîtier Multicolore
Rechargeable Non
Longueur (m) 115
Source lumineuse LED non interchangeable
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Lampe de chapeau
Couleur du boîtier Multicolore
Rechargeable Non
Longueur (m) 115
Source lumineuse LED non interchangeable
Avec source lumineuse Oui
Poids total (g) 260
Batteries fournies Oui
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 70
Code Douanier

La description

Faisceau lumineux très large (1,6 m à 1 m de distance).2 modes d'éclairage numérique : faible (20 %) et puissant (100 %).Verre optique.Une seule vis à serrer à la main pour régler l'inclinaison.Câble en PVC résistant au froid (jusqu'à -40°).Coussinets et sangles élastiques haute performance pour un confort maximum.Piles incluses.Pour un éclairage de près.Compacte, extrêmement légère et durable.Convient pour le travail en hauteur.Le câble de sécurité en matière textile inusable garantit une ergonomie et une totale fonctionnalité.Plaque de couleur indiquant le poids maximum supporté par la longe.Selon les normes définies par le procédé de prévention de chute d’objets DROPS

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T528122
EAN 7314150307739
UBB 500696960573
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant TAHBFRL11
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.