text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeu Zyklop Hybrid, 2 pièces


Assortiment cliquet Zyklop Hybrid, emmanchement 1/2", métrique. Avec cliquet Zyklop Hybrid et rallonge de manche Hybrid.

Numéro d'article 1C562779
Hauteur 45
Emballage Box
Poids 967
Longueur (mm) 305
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 45
Emballage Box
Poids 967
Longueur (mm) 305
Matériau Acier
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec poignée Oui
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 2
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Angle de basculement arrière (°) 5
Commutable Oui
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 1
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Verrouillage de la douille Oui
Déverrouillage intégré Oui
Manche extensible Oui
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Marque Wera
Code Douanier
Type Zyklop Reversible Ratchet Hybrid Set

La description

Assortiment cliquet Zyklop Hybrid, emmanchement 1/2", métrique. Avec cliquet Zyklop Hybrid et rallonge de manche Hybrid.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C562779
EAN 4013288184320
UBB 500643578049
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 05004095001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.