text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tool-Check Modular Set 1, 50 pièces


1x Tool-Check Modular 1, 21 pieces 1x 815/1 Bitholding screwdriver: 1/4" x 78 mm 1x 8011 Zyklop Mini 4 Bit ratchet, 1/4": 1/4" x 50 mm 1x 870/1 Adaptor: 1/4" x 25 mm 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm 1x 851/1 BTZ bits: PH 1 x 25 mm 1x 851/4 BTZ bits: PH 2 x 50 mm 1x 855/1 BTZ bits: PZ 1 x 25 mm 1x 855/4 BTZ bits: PZ 2 x 50 mm 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm 2x 867/4 BTZ TORX® bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm 1x 800/4 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 50 mm 4x 840/1 BTZ bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 4x 8790 HMA Zyklop 1/4" socket: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm 1x Tool-Check Modular L-keys Hex-Plus 1, 7 pieces 7x 950 L-key, metric, chrome-plated: 1.5x45 mm, 2x50 mm, 2.5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm 1x Tool-Check Modular Micro 1, 21 pieces 1x 1014 Kraftform Micro Bitholding screwdriver: 4 x 80 mm 4x 851/0 Micro bits for Phillips screws: PH 000x30 mm, PH 00x30 mm, PH 0x30 mm, PH 1x30 mm 2x 855/0 Micro bits suitable for Pozidriv screws: PZ 0x30 mm, PZ 1x30 mm 6x 867/0 Micro bits for TORX® socket screws: TX 3x30 mm, TX 4x30 mm, TX 5x30 mm, TX 6x30 mm, TX 8x30 mm, TX 10x30 mm 5x 840/0 Hex-Plus Micro bits for hexagonal socket head screws: 0.9x30 mm, 1.3x30 mm, 1.5x30 mm, 2x30 mm, 2.5x30 mm 3x 800/0 Micro bits for slotted screws: 0.3x1.5x30 mm, 0.40x2.5x30 mm, 0.50x3x30 mm 1x 9550 Hinge for Tool-Check Modular, 67.5 x 91 x 22 mm 1x 9549 Adapter for Tool-Check Modular, 10.5 x 47 x 16.5 mm Very compact tool set: Tool-Check Modular Set 1. Includes: one Tool-Check Modular 1, one Tool-Check Modular Micro 1, one Tool-Check Modular L-key Hex-Plus 1, one adapter 9549 and one flexible hinge 9550 (adapter and hinge for connecting Tool-Check Modular products).

Numéro d'article 4M512797
Emballage Boîte en plastique
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 4
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 49
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 7
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 37
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 1
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Marque Wera
Poids par pièce (g) 620
Code Douanier

La description

  • 1x Tool-Check Modular 1, 21 pieces
  • 1x 815/1 Bitholding screwdriver: 1/4" x 78 mm
  • 1x 8011 Zyklop Mini 4 Bit ratchet, 1/4": 1/4" x 50 mm
  • 1x 870/1 Adaptor: 1/4" x 25 mm
  • 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm
  • 1x 851/1 BTZ bits: PH 1 x 25 mm
  • 1x 851/4 BTZ bits: PH 2 x 50 mm
  • 1x 855/1 BTZ bits: PZ 1 x 25 mm
  • 1x 855/4 BTZ bits: PZ 2 x 50 mm
  • 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm
  • 2x 867/4 BTZ TORX® bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm
  • 1x 800/4 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 50 mm
  • 4x 840/1 BTZ bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 4x 8790 HMA Zyklop 1/4" socket: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm
  • 1x Tool-Check Modular L-keys Hex-Plus 1, 7 pieces
  • 7x 950 L-key, metric, chrome-plated: 1.5x45 mm, 2x50 mm, 2.5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm
  • 1x Tool-Check Modular Micro 1, 21 pieces
  • 1x 1014 Kraftform Micro Bitholding screwdriver: 4 x 80 mm
  • 4x 851/0 Micro bits for Phillips screws: PH 000x30 mm, PH 00x30 mm, PH 0x30 mm, PH 1x30 mm
  • 2x 855/0 Micro bits suitable for Pozidriv screws: PZ 0x30 mm, PZ 1x30 mm
  • 6x 867/0 Micro bits for TORX® socket screws: TX 3x30 mm, TX 4x30 mm, TX 5x30 mm, TX 6x30 mm, TX 8x30 mm, TX 10x30 mm
  • 5x 840/0 Hex-Plus Micro bits for hexagonal socket head screws: 0.9x30 mm, 1.3x30 mm, 1.5x30 mm, 2x30 mm, 2.5x30 mm
  • 3x 800/0 Micro bits for slotted screws: 0.3x1.5x30 mm, 0.40x2.5x30 mm, 0.50x3x30 mm
  • 1x 9550 Hinge for Tool-Check Modular, 67.5 x 91 x 22 mm
  • 1x 9549 Adapter for Tool-Check Modular, 10.5 x 47 x 16.5 mm

Very compact tool set: Tool-Check Modular Set 1. Includes: one Tool-Check Modular 1, one Tool-Check Modular Micro 1, one Tool-Check Modular L-key Hex-Plus 1, one adapter 9549 and one flexible hinge 9550 (adapter and hinge for connecting Tool-Check Modular products).

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M512797
EAN 4013288234766
UBB 500731023080
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05049020001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.