text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tool-Check Modular 1, 21 pièces


1x 815/1 Bitholding screwdriver: 1/4" x 78 mm 1x 8011 Zyklop Mini 4 Bit ratchet, 1/4": 1/4" x 50 mm 1x 870/1 Adaptor: 1/4" x 25 mm 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm 1x 851/1 BTZ bits: PH 1 x 25 mm 1x 851/4 BTZ bits: PH 2 x 50 mm 1x 855/1 BTZ bits: PZ 1 x 25 mm 1x 855/4 BTZ bits: PZ 2 x 50 mm 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm 2x 867/4 BTZ TORX® bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm 1x 800/4 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 50 mm 4x 840/1 BTZ bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 4x 8790 HMA Zyklop 1/4" socket: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm Very compact 21-piece tool set. One Kraftform 815/1 bitholding screwdriver, suitable for mounting bits with 1/4" external hexagon drive, one 8011 Zyklop Mini 4 bit ratchet (1/4"), also suitable for 1/4" sockets using the included 870/1 adapter (1/4" external hexagon to 1/4" external square head), one magnetic 899/4/1 bit holder for screwdriver machines, 13 bits with 1/4" external hexagon drive for Phillips-head screws (Phillips and Pozidriv), TORX®, hexagonal socket and slotted screws. BiTorsion (BTZ) for longer tool life, 4 Zyklop 8790 HMA sockets, 1/4". In the compact Tool-Check Modular 1. Tools can be connected to other components of the Tool-Check Modular system using the rigid Tool-Check Modular adapter 9549 or the flexible Tool-Check Modular hinge 9550.

Numéro d'article 2G573419
Emballage Boîte en plastique
Isolé 1 000 V Non
Nombre de bits PH 1
Nombre de bits PZ 2
Nombre de bits Torx 4
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Isolé 1 000 V Non
Nombre de bits PH 1
Nombre de bits PZ 2
Nombre de bits Torx 4
Nombre de bits fente 1
Nombre de bits total 13
Avec support magnétique Oui
Nombre de bits internes hexagonaux 4
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Oui
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Oui
Marque Wera
Poids par pièce (g) 365
Code Douanier

La description

  • 1x 815/1 Bitholding screwdriver: 1/4" x 78 mm
  • 1x 8011 Zyklop Mini 4 Bit ratchet, 1/4": 1/4" x 50 mm
  • 1x 870/1 Adaptor: 1/4" x 25 mm
  • 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm
  • 1x 851/1 BTZ bits: PH 1 x 25 mm
  • 1x 851/4 BTZ bits: PH 2 x 50 mm
  • 1x 855/1 BTZ bits: PZ 1 x 25 mm
  • 1x 855/4 BTZ bits: PZ 2 x 50 mm
  • 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm
  • 2x 867/4 BTZ TORX® bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm
  • 1x 800/4 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 50 mm
  • 4x 840/1 BTZ bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 4x 8790 HMA Zyklop 1/4" socket: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm

Very compact 21-piece tool set. One Kraftform 815/1 bitholding screwdriver, suitable for mounting bits with 1/4" external hexagon drive, one 8011 Zyklop Mini 4 bit ratchet (1/4"), also suitable for 1/4" sockets using the included 870/1 adapter (1/4" external hexagon to 1/4" external square head), one magnetic 899/4/1 bit holder for screwdriver machines, 13 bits with 1/4" external hexagon drive for Phillips-head screws (Phillips and Pozidriv), TORX®, hexagonal socket and slotted screws. BiTorsion (BTZ) for longer tool life, 4 Zyklop 8790 HMA sockets, 1/4". In the compact Tool-Check Modular 1. Tools can be connected to other components of the Tool-Check Modular system using the rigid Tool-Check Modular adapter 9549 or the flexible Tool-Check Modular hinge 9550.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G573419
EAN 4013288234230
UBB 500731010947
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05049000001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.