text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tool-Check Combi 1, 40 pièces


1x 8001 A Bit Ratchet 1/4": 1/4" x 87 mm 1x 813 Bitholding screwdriver: 1/4" x 78 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm 1x 870/1 Adaptor: 1/4" x 25 mm 6x 851/1 BTZ bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 BTH bits: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 BTZ bits: 1 x 5.5 x 25 mm 4x 840/1 BTZ bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 840/1 Z bits: 8 x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4" socket: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x KNIPEX Cobra® High-Tech Water Pump Pliers 87 01 125: KNIPEX Cobra® High-Tech Water Pump Pliers 87 01 125 40-piece set. Very compact tool set for manual and machine use. The green locking components of the Tool-Check secure the tools during transport. Includes one 1/4" bit ratchet in drop-forged solid steel design. Fine toothing mechanism (60 teeth) for a small return angle of 6° for precise working. Easy clockwise/counterclockwise switching. Ergonomically shaped ratchet head and lever. 1/4" sockets can also be used with the Wera 870/1 adapter (1/4" external hexagon to 1/4" external square head) included in the set. 7 Zyklop sockets (1/4") for manual and machine-operated tools; with ball stop groove. Knurling at the rear end for manageability during manual screwdriving. With Take it easy tool finder: colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool. Made of matte chrome-plated chrome-vanadium. 28 bits, BTZ and BTH design with BiTorsion zone (prevents the bit from breaking prematurely) and Take it easy toolfinder: colour coding by profile and size, tough design (Z) for universal use, Phillips and Pozidriv, TORX®, TORX® BO, slotted and hexagonal socket. 1x KNIPEX Cobra® 87 01 125 high-tech water pump pliers. In the very compact, functional Tool-Check. One robust pouch.

Numéro d'article 1A585360
Emballage Sac
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 7
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 0
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 1
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 28
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 1
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Marque Wera
Poids par pièce (g) 691
Code Douanier

La description

  • 1x 8001 A Bit Ratchet 1/4": 1/4" x 87 mm
  • 1x 813 Bitholding screwdriver: 1/4" x 78 mm
  • 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm
  • 1x 870/1 Adaptor: 1/4" x 25 mm
  • 6x 851/1 BTZ bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
  • 5x 855/1 BTH bits: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm
  • 6x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 5x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm
  • 1x 800/1 BTZ bits: 1 x 5.5 x 25 mm
  • 4x 840/1 BTZ bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 1x 840/1 Z bits: 8 x 25 mm
  • 7x 8790 HMA Zyklop 1/4" socket: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm
  • 1x KNIPEX Cobra® High-Tech Water Pump Pliers 87 01 125: KNIPEX Cobra® High-Tech Water Pump Pliers 87 01 125

40-piece set. Very compact tool set for manual and machine use. The green locking components of the Tool-Check secure the tools during transport. Includes one 1/4" bit ratchet in drop-forged solid steel design. Fine toothing mechanism (60 teeth) for a small return angle of 6° for precise working. Easy clockwise/counterclockwise switching. Ergonomically shaped ratchet head and lever. 1/4" sockets can also be used with the Wera 870/1 adapter (1/4" external hexagon to 1/4" external square head) included in the set. 7 Zyklop sockets (1/4") for manual and machine-operated tools; with ball stop groove. Knurling at the rear end for manageability during manual screwdriving. With Take it easy tool finder: colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool. Made of matte chrome-plated chrome-vanadium. 28 bits, BTZ and BTH design with BiTorsion zone (prevents the bit from breaking prematurely) and Take it easy toolfinder: colour coding by profile and size, tough design (Z) for universal use, Phillips and Pozidriv, TORX®, TORX® BO, slotted and hexagonal socket. 1x KNIPEX Cobra® 87 01 125 high-tech water pump pliers. In the very compact, functional Tool-Check. One robust pouch.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A585360
EAN 4013288235060
UBB 500731001466
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05049070001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.