text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Wera Kraftform Kompakt Stubby 1, 19 pièces

Numéro d'article 4V703857
Emballage Sac
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 2
Nombre de bits Torx 5
Nombre de bits fente 3

Spécifications

Emballage Sac
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 2
Nombre de bits Torx 5
Nombre de bits fente 3
Nombre de bits total 18
Avec support magnétique Oui
Nombre de bits internes hexagonaux 6
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Oui
Marque Wera
Poids par pièce (g) 266
Code Douanier
Model Kraftform Kompakt Stubby 1
Type Bit Set

La description

Système manche/lames interchangeables pour le changement ultrarapide de la lame. Petit porte-embouts à lame courte pour les endroits difficiles d'accès. Pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal ¼" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et de la série 1 Wera. Avec puissant aimant permanent qui maintient même les vis longues et lourdes. Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis. Embouts haut de gamme BiTorsion avec zone BiTorsion pour éviter la déformation de la pointe de l'embout en cas de contraintes élevées, d'où une extension significative de la longévité du produit. Housse textile compacte pour une grande robustesse et un poids et un volume réduits. Possibilité de fixation au système Wera 2go.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V703857
EAN 4013288214553
UBB 500711202290
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05057471001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.