text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 70 Universal, 32 pièces


1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4" x 119 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm 9x 851/1 TZ bits: 3x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 3x PH 3x25 mm 9x 855/1 TZ bits: 3x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 3x PZ 3x25 mm 6x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 840/1 Z bits: 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 3x 800/1 TZ bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm 1x 9478 Kraftform Kompakt 70/71 Textile box, empty: 160 x 95 x 65 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm 32-piece set with 816 R Kraftform bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck and multi-component Kraftform handle for fatigue-free working. Rapidaptor universal holder with strong permanent magnet, which even holds big and heavy screws. Throw in the 30 bits and the user is equipped for almost every application. In a robust textile box; compatible with Wera 2go.

Numéro d'article 3O588873
Emballage Carton
Isolé 1 000 V Non
Nombre de bits PH 9
Nombre de bits PZ 9
Nombre de bits Torx 6
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Carton
Isolé 1 000 V Non
Nombre de bits PH 9
Nombre de bits PZ 9
Nombre de bits Torx 6
Nombre de bits fente 3
Nombre de bits total 30
Avec support magnétique Oui
Nombre de bits internes hexagonaux 3
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Oui
Marque Wera
Poids par pièce (g) 408
Code Douanier

La description

  • 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4" x 119 mm
  • 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm
  • 9x 851/1 TZ bits: 3x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 3x PH 3x25 mm
  • 9x 855/1 TZ bits: 3x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 3x PZ 3x25 mm
  • 6x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 3x 840/1 Z bits: 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 3x 800/1 TZ bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm
  • 1x 9478 Kraftform Kompakt 70/71 Textile box, empty: 160 x 95 x 65 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

32-piece set with 816 R Kraftform bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck and multi-component Kraftform handle for fatigue-free working. Rapidaptor universal holder with strong permanent magnet, which even holds big and heavy screws. Throw in the 30 bits and the user is equipped for almost every application. In a robust textile box; compatible with Wera 2go.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3O588873
EAN 4013288228345
UBB 500731017306
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05057113001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.