text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 60 ESD, 17 pièces


1x 816 R ESD Bitholding screwdriver, non-magnetic: 1/4" x 119 mm 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm ESD-safe Wera tool. 16 bits. Includes 2 816 R ESD holders, multi-component for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Dependable protection against electrostatic energy and associated damage. Compact set that enables both manual as well as power tool operations. Simple sorting according to profile and size, easy bit removal and reinsertion; with belt clip, 18-piece.

Numéro d'article 6L408406
Emballage Sac
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 3
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 1
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 3
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 1
Nombre de bits total 16
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 4
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Oui
Marque Wera
Poids par pièce (g) 546
Code Douanier
Model Kraftform Kompakt 60 ESD

La description

  • 1x 816 R ESD Bitholding screwdriver, non-magnetic: 1/4" x 119 mm
  • 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
  • 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm
  • 5x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
  • 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm

ESD-safe Wera tool. 16 bits. Includes 2 816 R ESD holders, multi-component for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Dependable protection against electrostatic energy and associated damage. Compact set that enables both manual as well as power tool operations. Simple sorting according to profile and size, easy bit removal and reinsertion; with belt clip, 18-piece.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6L408406
EAN 4013288183934
UBB 500643547028
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05051043001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.