text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 27 Set 1, 7 pièces


1x 828/1 Bitholding screwdriver, with strong permanent magnet magazine for 6 bits in the handle: 1/4" 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 1x 855/1 BTZ bits: PZ 2 x 25 mm 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 25 mm Wera compact tools with multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Bit magazine integrated in the handle, 6 bits with Torsion zone to prevent the bit tip from twisting at high loads. This significantly increases product life. With Take it easy tool finder: Colour coding by profile and size stamping. Bit holder with strong permanent magnet for secure seating of the bit.

Numéro d'article 6W048997
Emballage Carton
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 1
Nombre de bits Torx 2
Nombre de bits fente 1
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Carton
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 1
Nombre de bits Torx 2
Nombre de bits fente 1
Nombre de bits total 6
Avec support magnétique Oui
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Oui
Marque Wera
Poids par pièce (g) 217
Code Douanier

La description

  • 1x 828/1 Bitholding screwdriver, with strong permanent magnet
  • magazine for 6 bits in the handle: 1/4"
  • 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 1x 855/1 BTZ bits: PZ 2 x 25 mm
  • 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm
  • 1x 800/1 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 25 mm

Wera compact tools with multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Bit magazine integrated in the handle, 6 bits with Torsion zone to prevent the bit tip from twisting at high loads. This significantly increases product life. With Take it easy tool finder: Colour coding by profile and size stamping. Bit holder with strong permanent magnet for secure seating of the bit.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W048997
EAN 4013288226556
UBB 500731035951
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05051510001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.