text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 26 avec pochette, 7 pièces


Les outils compacts Wera permettent l'emploi simultané des deux types de vissage : "main" et "machine". Le système associant manche et lames interchangeables en format compact, avec différentes pointes logées dans un espace ultra-réduit, se traduit par un gain évident de mobilité et de souplesse pour l'utilisateur. Convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4"répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 ainsi que des séries 1 et 4 Wera. Avec adaptateur, baïonnette, technologie Rapidaptor. Manche Kraftform avec dispositif antiroulement, multicomposants pour un vissage particulièrement ergonomique. Réserve intégrée pour le rangement des embouts. Escamotable dans le manche, la lame baïonnette avec mandrin à serrage rapide autorise, lorsqu'elle est rentrée, une grande vitesse de manœuvre, même en situation de travail confinée. Elle peut être redéployée par simple actionnement de la douille de blocage. Le manche à baïonnette peut alors s'utiliser comme un tournevis à part entière. La lame baïonnette peut être retirée et servir d'adaptateur machine, de même qu'être ramenée en position initiale. Avec étui très pratique portable à la ceinture.

Numéro d'article 2D123267
Emballage Sac
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 2
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 2
Nombre de bits total 6
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Oui
Marque Wera
Poids par pièce (g) 260
Code Douanier
Model Kraftform Kompakt 26

La description

Les outils compacts Wera permettent l'emploi simultané des deux types de vissage : "main" et "machine". Le système associant manche et lames interchangeables en format compact, avec différentes pointes logées dans un espace ultra-réduit, se traduit par un gain évident de mobilité et de souplesse pour l'utilisateur. Convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4"répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 ainsi que des séries 1 et 4 Wera. Avec adaptateur, baïonnette, technologie Rapidaptor. Manche Kraftform avec dispositif antiroulement, multicomposants pour un vissage particulièrement ergonomique. Réserve intégrée pour le rangement des embouts. Escamotable dans le manche, la lame baïonnette avec mandrin à serrage rapide autorise, lorsqu'elle est rentrée, une grande vitesse de manœuvre, même en situation de travail confinée. Elle peut être redéployée par simple actionnement de la douille de blocage. Le manche à baïonnette peut alors s'utiliser comme un tournevis à part entière. La lame baïonnette peut être retirée et servir d'adaptateur machine, de même qu'être ramenée en position initiale. Avec étui très pratique portable à la ceinture.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2D123267
EAN 4013288098948
UBB 500643545204
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05051025001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.