text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform 2go 300, 11 pièces


1x Wera 2go 4 Tool Quiver: 165 x 105 mm 2x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 5x 367 Screwdriver for TORX® screws: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 2x 334 SK Screwdriver for slotted screws: 0.8x4.5x90 mm, 1.2x7x125 mm 11 Kraftform screwdrivers; with Take it easy Tool finder; in the Wera 2go 4 quiver; comes with an adjustable partition element for individual sectioning.

Numéro d'article 2K850240
Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 2
Nombre de tournevis cruciformes PZ 2
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 2
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 5
Nombre total d'outils 11
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Finition de la poignée Autre
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Marque Wera
Poids par pièce (g) 650
Code Douanier
Type Screwdriver Set

La description

  • 1x Wera 2go 4 Tool Quiver: 165 x 105 mm
  • 2x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm
  • 2x 355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm
  • 5x 367 Screwdriver for TORX® screws: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm
  • 2x 334 SK Screwdriver for slotted screws: 0.8x4.5x90 mm, 1.2x7x125 mm

11 Kraftform screwdrivers; with Take it easy Tool finder; in the Wera 2go 4 quiver; comes with an adjustable partition element for individual sectioning.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K850240
EAN 4013288187833
UBB 500673268719
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05004313001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.