Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
81905.000.008
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
Wera 367 Tournevis TORX®, TX 8 x 60 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
81905.000.008
Longueur totale (mm)
141
Taille (TX)
8
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
60
Finition de l'arbre
Rond
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
141
Taille (TX)
8
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
60
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
2 composant
Diamètre de lame (mm)
3.5
Capuchon rotatif
Non
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Poids par pièce (g)
15
Code Douanier
Voir
Model
367
Type
Torx Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Tournevis Kraftform Plus haut de gamme. Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail
Numéros d'articles
Numéro d'article
81905.000.008
EAN
4013288004208
UBB
240124995210
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
05028003001