text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Wera Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm, 13 pièces


Composition avec Clé dynamométrique Click Torque et design Wera. Construction massive et grande précision selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Réglage simple, précis et sécurisé du couple. Le clic de réglage facilite l'ajustage du couple souhaité. La robustesse du mécanisme de déclenchement garantit la perception claire du déclenchement lors de l'atteinte du couple. Cliquet réversible à 45 dents pour serrage à droite. La clé dynamométrique et ses accessoires sont parfaitement rangés dans une boite textile pour prendre un minimum de place. Inclus: Click-Torque C 3, 1/2", 40 - 200 Nm, 4 douilles 1/2", 7 douilles Hex-Plus et TORX® et une rallonge.

Numéro d'article 6N260380
Poids 3436
Longueur totale (mm) 545
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 40 - 200
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Emballé par 1

Spécifications

Poids 3436
Longueur totale (mm) 545
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 40 - 200
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 12
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 0
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Adapté à une rallonge Oui
Longueur de rallonge (mm) 125
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Marque Wera
Poids par pièce (g) 3436
Code Douanier
Type Torque Set

La description

Composition avec Clé dynamométrique Click Torque et design Wera. Construction massive et grande précision selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Réglage simple, précis et sécurisé du couple. Le clic de réglage facilite l'ajustage du couple souhaité. La robustesse du mécanisme de déclenchement garantit la perception claire du déclenchement lors de l'atteinte du couple. Cliquet réversible à 45 dents pour serrage à droite. La clé dynamométrique et ses accessoires sont parfaitement rangés dans une boite textile pour prendre un minimum de place. Inclus: Click-Torque C 3, 1/2", 40 - 200 Nm, 4 douilles 1/2", 7 douilles Hex-Plus et TORX® et une rallonge.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6N260380
EAN 4013288207609
UBB 500713664349
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05075680001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.