text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Embouts BDC, PH 3 x 25 mm


Numéro d'article 81476.003.025
Taille de bit (mm)
Système à vis Croix
Taille 3
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Croix
Taille 3
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Phillips
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4
Code Douanier
Model 851/1 BDC
Type Phillips Screwdriver Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 81476.003.025
EAN 4013288033994
UBB 240232993404
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056404001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.