text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 Universal 1 SB, 7 pièces


6 embouts Wera clairement ordonnancés dans un espace ultra-réduit à l'intérieur du Bit-Check très pratique. Embouts Wera extra-rigides pour vis six pans creux, pour emploi universel. 1 porte-embouts universel 893/4/1 K utilisable sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique.

Referência 81299.073.406
Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 2
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 2
Embalado por 1

Especificações

Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 2
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 2
Nombre de bits total 6
Avec support magnétique Oui
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 86
Code Douanier 8207903000
Model MINI-CHECK
Type Bit Set

Descrição

6 embouts Wera clairement ordonnancés dans un espace ultra-réduit à l'intérieur du Bit-Check très pratique. Embouts Wera extra-rigides pour vis six pans creux, pour emploi universel. 1 porte-embouts universel 893/4/1 K utilisable sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique.

Números do artigo

Referência 81299.073.406
EAN 4013288036186
UBB 425232919638
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05073406001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.