text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 TX Universal 1 SB, 7 pièces


1x 893/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm 6x 867/1 TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 6 Wera TORX® bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. Tough viscous Wera bits for hexagon head screws and universal use. 1 universal holder 893/4/1 K for insertion in the power screwdriver or for use in the chuck of the electric drill.

Numéro d'article 0L448830
Emballage Boîte en plastique
Isolé 1 000 V Non
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 6
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Isolé 1 000 V Non
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 6
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 6
Avec support magnétique Oui
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 69
Code Douanier
Model BIT-CHECK

La description

  • 1x 893/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm
  • 6x 867/1 TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

6 Wera TORX® bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. Tough viscous Wera bits for hexagon head screws and universal use. 1 universal holder 893/4/1 K for insertion in the power screwdriver or for use in the chuck of the electric drill.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0L448830
EAN 4013288038111
UBB 500643329229
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05073404001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.