text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 PZ Universal 1, 7 pièces


1x 893/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm 6x 855/1 Z bits: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6 Wera Pozidriv bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. Tough viscous Wera bits for hexagon head screws and universal use. 1 universal holder 893/4/1 K for insertion in the power screwdriver or for use in the chuck of the electric drill.

Numéro d'article 4W305563
Emballage Boîte en plastique
Isolé 1 000 V Non
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 6
Nombre de bits Torx 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Isolé 1 000 V Non
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 6
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 6
Avec support magnétique Oui
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 69
Code Douanier
Model BIT-CHECK

La description

  • 1x 893/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm
  • 6x 855/1 Z bits: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm

6 Wera Pozidriv bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. Tough viscous Wera bits for hexagon head screws and universal use. 1 universal holder 893/4/1 K for insertion in the power screwdriver or for use in the chuck of the electric drill.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4W305563
EAN 4013288038135
UBB 500643327652
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056296001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.