text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 6 Universal 1, 6 pièces


2x 851/4 TZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm 2x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 2x 800/4 Z bits: 1x5.5x50 mm, 1.2x6.5x50 mm 6 50 mm-long Wera bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. The tough viscous bits are suitable for universal use. In the case of the Torsion bits (TZ), torque peaks are additionally absorbed in the Torsion zone. This prevents premature wear and enhances the service life.

Numéro d'article 9L215489
Emballage Boîte en plastique
Isolé 1 000 V Non
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 2
Nombre de bits Torx 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Isolé 1 000 V Non
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 2
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 2
Nombre de bits total 6
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 79
Code Douanier
Model BIT-CHECK

La description

  • 2x 851/4 TZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm
  • 2x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm
  • 2x 800/4 Z bits: 1x5.5x50 mm, 1.2x6.5x50 mm

6 50 mm-long Wera bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. The tough viscous bits are suitable for universal use. In the case of the Torsion bits (TZ), torque peaks are additionally absorbed in the Torsion zone. This prevents premature wear and enhances the service life.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9L215489
EAN 4013288156143
UBB 500643325672
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056474001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.