text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 6 TX Universal 1, 6 pièces


6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 6 50 mm-long Wera TORX® bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. The tough viscous bits are suitable for universal use.

Numéro d'article 4K231456
Emballage Boîte en plastique
Isolé 1 000 V Non
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 6
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Isolé 1 000 V Non
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 6
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 6
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 76
Code Douanier

La description

  • 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm

6 50 mm-long Wera TORX® bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. The tough viscous bits are suitable for universal use.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4K231456
EAN 4013288156112
UBB 500643325268
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056472001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.