text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6 pièces


1x 851/4 TZ bits: PH 2 x 50 mm 3x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm 2x 840/4 Z bits: 5x50 mm, 6x50 mm 6 Wera bits (50 mm length) neatly arranged in the smallest of spaces in the practical Bit-Check. Particularly suitable for plumbing, heating and air conditioning; Bit-Checks allow a quick overview of the available tools. Unused bits are simply put back in the holder and will not be lost. Easy transport e.g. in your shirt pocket. The tough bits are suitable for universal use.

Numéro d'article 7L181693
Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 1
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 3
Nombre de bits fente 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 1
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 3
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 6
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 2
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 94
Code Douanier

La description

  • 1x 851/4 TZ bits: PH 2 x 50 mm
  • 3x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm
  • 2x 840/4 Z bits: 5x50 mm, 6x50 mm

6 Wera bits (50 mm length) neatly arranged in the smallest of spaces in the practical Bit-Check. Particularly suitable for plumbing, heating and air conditioning; Bit-Checks allow a quick overview of the available tools. Unused bits are simply put back in the holder and will not be lost. Easy transport e.g. in your shirt pocket. The tough bits are suitable for universal use.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7L181693
EAN 4013288227997
UBB 500731041306
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05073631001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.