text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Wera Bit-Check 6 PZ Impaktor 1, 6 pièces


6 embouts Impaktor Wera clairement ordonnancés dans un espace ultra-réduit à l'intérieur du Bit-Check très pratique. Tirant parti à fond des propriétés du matériau et caractérisée par un ajustement géométrique optimal, la technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des contraintes extrêmes. Le revêtement diamanté rugueux garnissant la pointe des embouts permet, grâce à une résistance frictionnelle accrue, d'éviter le ripage hors de la vis.

Numéro d'article 1M638572
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 6
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 6
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 6
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 6
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Marque Wera
Poids par pièce (g) 66.26
Code Douanier
Model BIT-CHECK

La description

6 embouts Impaktor Wera clairement ordonnancés dans un espace ultra-réduit à l'intérieur du Bit-Check très pratique. Tirant parti à fond des propriétés du matériau et caractérisée par un ajustement géométrique optimal, la technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des contraintes extrêmes. Le revêtement diamanté rugueux garnissant la pointe des embouts permet, grâce à une résistance frictionnelle accrue, d'éviter le ripage hors de la vis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1M638572
EAN 4013288157737
UBB 500643324279
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057692001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.