text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 30 Wood 2, 30 pièces

Numéro d'article 5M960074
Nombre de bits PH 1
Nombre de bits PZ 9
Nombre de bits Torx 19
Nombre de bits total 29
Marque Wera

Spécifications

Nombre de bits PH 1
Nombre de bits PZ 9
Nombre de bits Torx 19
Nombre de bits total 29
Marque Wera
Poids par pièce (g) 225.4
Code Douanier
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

La description

Robuste Bit-Check signé Wera. Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents. Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés. Transport aisé, dans la poche de chemise par ex. Incluant 1 porte-embouts universel avec puissant aimant permanent pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal1/4" . Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Bit-Check multicomposants positionnable debout, pour une tenue toujours impeccable des embouts.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5M960074
EAN 4013288179845
UBB 500643336232
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 05057432001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.