text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 30 TX Universal 1 SB, 30 pièces


1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm 29x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 5x TX 15x25 mm, 8x TX 20x25 mm, 7x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 30-piece. Tough-absorbing Wera bits for universal use. 1 universal halter 899/4/1 K for take-up in the power screwdriver or use in the chuck of the power drill. Comes with tough viscous TORX® bits for universal use.

Numéro d'article 5N756868
Emballage Carton
Isolé 1 000 V Non
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 29
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Carton
Isolé 1 000 V Non
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 29
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 29
Avec support magnétique Oui
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 266
Code Douanier

La description

  • 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm
  • 29x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 5x TX 15x25 mm, 8x TX 20x25 mm, 7x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm

30-piece. Tough-absorbing Wera bits for universal use. 1 universal halter 899/4/1 K for take-up in the power screwdriver or use in the chuck of the power drill. Comes with tough viscous TORX® bits for universal use.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5N756868
EAN 4013288229618
UBB 500731027610
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05057900001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.