text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 30 Diamond 1, 30 pièces


Embouts à pointe garnie de minuscules particules diamantées. Celles-ci permettent un positionnement sûr dans la vis, réduisent la force de compression nécessaire et diminuent le risque de ripage. Embouts à zone BiTorsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Équipé de la technologie Rapidaptor, permettant l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille. Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avant - pour un échange éclair des embouts, même d'une seule main. Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Le Bit-Check multicomposants convainc par son faible poids et son encombrement minimal. Le matériau souple composant la partie inférieure du Bit-Check permet de coincer les embouts en toute sécurité dans leur rangement, tout en assurant un prélèvement facile. Le profil et la taille des embouts sont faciles à distinguer grâce au repéreur d'outils Take it easy d'identification des tailles par couleur.

Numéro d'article 9I399492
Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 7
Nombre de bits PZ 7
Nombre de bits Torx 12
Nombre de bits fente 3
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 7
Nombre de bits PZ 7
Nombre de bits Torx 12
Nombre de bits fente 3
Nombre de bits total 29
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

La description

Embouts à pointe garnie de minuscules particules diamantées. Celles-ci permettent un positionnement sûr dans la vis, réduisent la force de compression nécessaire et diminuent le risque de ripage. Embouts à zone BiTorsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Équipé de la technologie Rapidaptor, permettant l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille. Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avant - pour un échange éclair des embouts, même d'une seule main. Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Le Bit-Check multicomposants convainc par son faible poids et son encombrement minimal. Le matériau souple composant la partie inférieure du Bit-Check permet de coincer les embouts en toute sécurité dans leur rangement, tout en assurant un prélèvement facile. Le profil et la taille des embouts sont faciles à distinguer grâce au repéreur d'outils Take it easy d'identification des tailles par couleur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9I399492
EAN 4013288179814
UBB 500643335085
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057431001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.