text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 12 Wood 2, 12 pièces


Robuste Bit-Check signé Wera. Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents. Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés. Transport aisé, dans la poche de chemise par ex. Incluant 1 porte-embouts universel avec puissant aimant permanent pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal1/4" . Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Bit-Check multicomposants positionnable debout, pour une tenue toujours impeccable des embouts.

Numéro d'article 5F113712
Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 1
Nombre de bits PZ 3
Nombre de bits Torx 6
Nombre de bits fente 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 1
Nombre de bits PZ 3
Nombre de bits Torx 6
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 10
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 107.3
Code Douanier
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

La description

Robuste Bit-Check signé Wera. Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents. Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés. Transport aisé, dans la poche de chemise par ex. Incluant 1 porte-embouts universel avec puissant aimant permanent pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal1/4" . Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Bit-Check multicomposants positionnable debout, pour une tenue toujours impeccable des embouts.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5F113712
EAN 4013288179890
UBB 500643334666
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 05057422001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.