Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
8C456306
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
Wera Bit-Check 12 Metal 1, 12 pièces
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
8C456306
Emballage
Boîte en plastique
Nombre de bits PH
2
Nombre de bits PZ
2
Nombre de bits Torx
4
Nombre de bits fente
0
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Emballage
Boîte en plastique
Nombre de bits PH
2
Nombre de bits PZ
2
Nombre de bits Torx
4
Nombre de bits fente
0
Nombre de bits total
11
Avec support magnétique
Oui
Nombre de bits internes hexagonaux
3
Nombre de bits TriWing
0
Nombre de bits à deux trous
0
Avec cliquet de mèche
Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles
0
Avec poignée
Non
Marque
Wera
Poids par pièce (g)
105
Code Douanier
Voir
Model
BIT-CHECK
Type
Bit Set
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Robuste Bit-Check signé Wera. Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents. Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés. Transport aisé, dans la poche de chemise par ex. Incluant 1 porte-embouts universel avec puissant aimant permanent pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal1/4" . Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Bit-Check multicomposants positionnable debout, pour une tenue toujours impeccable des embouts.
Numéros d'articles
Numéro d'article
8C456306
EAN
4013288179883
UBB
500643334096
UNSPSC
27112814
N° Article du fabricant
05057424001