text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Wera Bit-Check 10 Zyklop Mini 1, 10 pièces


De nombreux outils dans un espace ultra-réduit. Le classement par type de pointe et tailles permet un accès rapide aux embouts. Le mini-cliquet à embouts Wera. Réalisation 100 % acier forgé dans la masse. La fine denture (60 dents) du mécanisme du cliquet autorise un faible angle de reprise (6° seulement), pour un travail précis. Inversion gauche/droite aisée. Tête et manche ergonomiques.

Numéro d'article 3B639302
Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 2
Nombre de bits Torx 3
Nombre de bits fente 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 2
Nombre de bits Torx 3
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 9
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 2
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Oui
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 153.53
Code Douanier
Model Kraftform Kompakt ZYKLOP MINI 1

La description

De nombreux outils dans un espace ultra-réduit. Le classement par type de pointe et tailles permet un accès rapide aux embouts. Le mini-cliquet à embouts Wera. Réalisation 100 % acier forgé dans la masse. La fine denture (60 dents) du mécanisme du cliquet autorise un faible angle de reprise (6° seulement), pour un travail précis. Inversion gauche/droite aisée. Tête et manche ergonomiques.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3B639302
EAN 4013288168115
UBB 500643556425
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05073645001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.