text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 10 Universal 4, 10 pièces


1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm 3x 851/1 TZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 TZ bits: 0.8x5.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm Robust Bit-Check by Wera. Bit-Checks provide a quick overview of the tools available. Bits not needed are simply reinserted into the set and do not get lost. Simple transportation e.g. in the shirt pocket. Includes universal holder with stainless sleeve, retaining ring and strong permanent magnet for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Can be inserted in the power screwdriver or for use in the chuck of the electric drill. Comes with Torsion bits to combat premature wear; tough viscous for universal use.

Numéro d'article 1X056212
Emballage Boîte en plastique
Isolé 1 000 V Non
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 3
Nombre de bits Torx 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Isolé 1 000 V Non
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 3
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 3
Nombre de bits total 9
Avec support magnétique Oui
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 90.45
Code Douanier
Model BIT-CHECK

La description

  • 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm
  • 3x 851/1 TZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
  • 3x 855/1 TZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm
  • 3x 800/1 TZ bits: 0.8x5.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm

Robust Bit-Check by Wera. Bit-Checks provide a quick overview of the tools available. Bits not needed are simply reinserted into the set and do not get lost. Simple transportation e.g. in the shirt pocket. Includes universal holder with stainless sleeve, retaining ring and strong permanent magnet for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Can be inserted in the power screwdriver or for use in the chuck of the electric drill. Comes with Torsion bits to combat premature wear; tough viscous for universal use.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X056212
EAN 4013288033758
UBB 500643333262
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056159001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.