text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 10 TX Universal 1, 10 pièces


1x 894/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4" x 51 mm 9x 867/1 TZ TORX® bits: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm Robust Bit-Check by Wera. Bit-Checks provide a quick overview of the tools available. Bits not needed are simply reinserted into the set and do not get lost. Simple transportation e.g. in the shirt pocket. Includes universal holder with quick-release chuck. For the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Can be inserted in the power screwdriver or for use in the chuck of the electric drill. Comes with tough viscous TORX® bits for universal use.

Numéro d'article 5O190811
Emballage Boîte en plastique
Isolé 1 000 V Non
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 9
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Isolé 1 000 V Non
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 9
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 9
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 92
Code Douanier
Model BIT-CHECK

La description

  • 1x 894/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4" x 51 mm
  • 9x 867/1 TZ TORX® bits: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Robust Bit-Check by Wera. Bit-Checks provide a quick overview of the tools available. Bits not needed are simply reinserted into the set and do not get lost. Simple transportation e.g. in the shirt pocket. Includes universal holder with quick-release chuck. For the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Can be inserted in the power screwdriver or for use in the chuck of the electric drill. Comes with tough viscous TORX® bits for universal use.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5O190811
EAN 4013288033802
UBB 500643332686
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056164001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.