text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 10 Drywall 1, 10 pièces


1x 896/4/1 Bit Holder with adjustable depth stop: 1/4" x 50 mm 9x 851/1 RZ bits: PH 2 x 25 mm Bit-Check for drywall construction. High quality spacer out of aluminium; the screwdriving depth can be infinitely adjusted and allows the flush-mounting of screws; 9 drywall bits with modified output shaft, 25 mm in length.

Numéro d'article 2Q461785
Emballage Boîte en plastique
Isolé 1 000 V Non
Nombre de bits PH 9
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Isolé 1 000 V Non
Nombre de bits PH 9
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 9
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 110
Code Douanier

La description

  • 1x 896/4/1 Bit Holder with adjustable depth stop: 1/4" x 50 mm
  • 9x 851/1 RZ bits: PH 2 x 25 mm

Bit-Check for drywall construction. High quality spacer out of aluminium; the screwdriving depth can be infinitely adjusted and allows the flush-mounting of screws; 9 drywall bits with modified output shaft, 25 mm in length.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Q461785
EAN 4013288178657
UBB 500643330292
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05136011001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.