text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Wera Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB, 10 pièces


Robuste Bit-Check signé Wera. Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents. Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés. Transport aisé, dans la poche de chemise par ex. Embouts extra-durs. Embouts BiTorsion avec zone de torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Durée de vie maximale en combinaison avec le porte-embouts assorti. Équipé de la technologie Rapidaptor, permettant l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille. Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avant - pour un échange éclair des embouts, même d'une seule main. Pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3. Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique.

Numéro d'article 9V982331
Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 1
Nombre de bits PZ 3
Nombre de bits Torx 5
Nombre de bits fente 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 1
Nombre de bits PZ 3
Nombre de bits Torx 5
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 9
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Code Douanier
Model BIT-CHECK

La description

Robuste Bit-Check signé Wera. Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents. Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés. Transport aisé, dans la poche de chemise par ex. Embouts extra-durs. Embouts BiTorsion avec zone de torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Durée de vie maximale en combinaison avec le porte-embouts assorti. Équipé de la technologie Rapidaptor, permettant l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille. Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avant - pour un échange éclair des embouts, même d'une seule main. Pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3. Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9V982331
EAN 4013288128157
UBB 500643329898
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05073418001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.