text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Wera Bit-Box 20 PH, PH 2 x 25 mm, 20 pièces


High quality bits for Phillips screws in a practical Bit-Box. 1/4" hex, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 8Q249127
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 40
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 40
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 130
Code Douanier
Model 851/1 PH
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

High quality bits for Phillips screws in a practical Bit-Box. 1/4" hex, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q249127
EAN 4013288188014
UBB 500678971457
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05057750001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.