text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 857/1 Embouts double pointe Z, 6 x 25 mm


Embouts haute qualité, double pointe pour vis à empreinte "snake eyes". Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 1N162047
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Longueur totale (mm) 25
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 6
Système à vis Hexagonale
Longueur totale (mm) 25
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Marque Wera

La description

Embouts haute qualité, double pointe pour vis à empreinte "snake eyes". Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1N162047
EAN 4013288038616
UBB 500643412207
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057151001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.